Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEGF-M12
Cod. Produttore
GF-M12
Cod. EAN
8016692034157

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Capocorda giallo ad occhiello vite
  • Colore: Giallo
  • Materiale: Alta qualità
  • Connessione: Sicura e affidabile
  • Installazione: Facile
  • Applicazione: Elettrica
  • Quantità consigliata: 100
  • Serie: CEGF-M12
Capocorda ad occhiello con vite, caratterizzato da un isolamento in PVC di colore giallo. Progettato per connessioni elettriche con filettatura metrica M12, adatto per conduttori con sezione da 12 a 10 AWG. La flangia ha una forma anulare e la bussola è corta, garantendo un fissaggio sicuro e compatto. Questo accessorio elettrico è ideale per applicazioni che richiedono una connessione affidabile e durevole, facilitando l’installazione e la manutenzione degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CEGF-M12 è un capocorda giallo ad occhiello vite, progettato per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzato con materiali di alta qualità, questo capocorda offre una resistenza eccezionale e una facile installazione. Il suo colore giallo distintivo non solo facilita l'identificazione, ma contribuisce anche a una gestione ordinata dei cablaggi. Ideale per applicazioni elettriche, il CEGF-M12 rappresenta una scelta eccellente per chi cerca efficienza e durabilità nei propri progetti.

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

PVC

forma della flangia

Forma anulare

Colore dell'isolamento

Giallo

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

12

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

Min. AWG-size

12

Max. AWG-size

10

gamma AWG

12 ... 10

sezione nominale

4 ... 6 mm²

Produttore

Capocorda giallo occhiello vite 12mm per cablaggi elettrici

€ 0,5016 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 100 pz.
Qta imballo: 100 pz.
100 pz.
Q.tà consigliata info