Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEGF-M3
Cod. Produttore
GF-M3
Cod. EAN
8016692071343

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Capocorda ad occhiello
  • Colore: Giallo
  • Fissaggio: Vite
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Elettrica
  • Durata: Elevata
  • Installazione: Facile
  • Serie: CEGF-M3
Capocorda ad occhiello con isolamento in PVC di colore giallo, progettato per collegamenti elettrici sicuri e affidabili. La flangia ha una forma anulare e la bussola è corta, garantendo una connessione stabile. Adatto per conduttori con sezione compresa tra 12 e 10 AWG, con filettatura di collegamento metrica M3. Questo capocorda è ideale per applicazioni elettriche che richiedono componenti resistenti e di alta qualità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Presentiamo il CEGF-M3, un capocorda giallo ad occhiello vite, ideale per connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto garantisce una resistenza ottimale e una lunga durata nel tempo. Il suo design pratico facilita l'installazione, rendendolo perfetto per applicazioni elettriche di vario genere. Con il CEGF-M3, ogni connessione è semplice e professionale, assicurando prestazioni eccellenti in ogni progetto.

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

PVC

forma della flangia

Forma anulare

Colore dell'isolamento

Giallo

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

3

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

Min. AWG-size

12

Max. AWG-size

10

gamma AWG

12 ... 10

sezione nominale

4 ... 6 mm²

Produttore

Capocorda giallo occhiello vite 3mm per connessioni elettriche