Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEGF-M10/1
Cod. Produttore
GF-M10/1
Cod. EAN
8016692034140

Informazioni di prodotto

  • Colore: Giallo
  • Tipo: Capocorda ad occhiello
  • Fissaggio: Con vite
  • Materiale: Alta qualità
  • Visibilità: Eccellente
  • Applicazione: Elettrica
  • Quantità consigliata: 100
  • Serie: CEGF-M10/1
Capocorda ad occhiello con vite di fissaggio, caratterizzato da isolamento in PVC di colore giallo. La forma anulare della flangia e la bussola corta garantiscono una connessione sicura e compatta. Progettato per conduttori con filettatura metrica M10, è adatto per cavi con sezione AWG da 12 a 10, offrendo affidabilità e facilità di installazione negli impianti elettrici. La combinazione di materiali e design assicura una buona resistenza meccanica e un isolamento efficace. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CEGF-M10/1 è un capocorda giallo ad occhiello con vite, progettato per garantire connessioni sicure e affidabili. Realizzato in materiale di alta qualità, questo capocorda è ideale per applicazioni elettriche dove la solidità e la resistenza sono fondamentali. La colorazione gialla non solo offre una visibilità eccellente, ma facilita anche l'identificazione nel cablaggio. Perfetto per professionisti e appassionati del settore elettrico, il CEGF-M10/1 rappresenta una scelta eccellente per ogni progetto.

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

PVC

forma della flangia

Forma anulare

Colore dell'isolamento

Giallo

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

10

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

Min. AWG-size

12

Max. AWG-size

10

gamma AWG

12 ... 10

sezione nominale

4 ... 6 mm²

Produttore

Capocorda giallo occhiello vite M10 per cablaggio elettrico