› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

Capocorda giallo occhiello vite 10mm per cablaggio elettrico

Cod. Rexel CEGF-M10
Cod. Produttore GF-M10
Cod. EAN 8016692034133

Informazioni principali

  • Tipo: Capocorda ad occhiello
  • Colore: Giallo
  • Fissaggio: Vite
  • Applicazione: Elettrica
  • Materiale: Alta qualità
  • Installazione: Facile e rapida
  • Serie: CEGF-M10
  • Durata: Resistente nel tempo

Descrizione del prodotto

Capocorda ad occhiello con isolamento in PVC di colore giallo, progettato per collegamenti elettrici sicuri e duraturi. La misura della filettatura metrica è M10, adatta per conduttori con sezione compresa tra 12 e 10 AWG. La bussola corta garantisce un'installazione compatta e affidabile. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un fissaggio stabile e una buona protezione dell'isolamento. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CEGF-M10 è un capocorda giallo ad occhiello vite, progettato per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzato con materiali di alta qualità, offre resistenza e durata nel tempo. Il suo design pratico e funzionale facilita l'installazione, rendendolo ideale per una vasta gamma di applicazioni elettriche. La colorazione gialla consente una facile identificazione, contribuendo a una gestione efficiente dei cablaggi. Perfetto per professionisti e appassionati del settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

PVC

forma della flangia

Forma anulare

Colore dell'isolamento

Giallo

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

10

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

Min. AWG-size

12

Max. AWG-size

10

gamma AWG

12 ... 10

sezione nominale

4 ... 6 mm²

Capocorda giallo occhiello vite 10mm per cablaggio elettrico
€ 0,2408 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 100 pz.
Qta imballo: 100 pz.