Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEGF-U10
Cod. Produttore
GF-U10
Cod. EAN
8016692034461

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Capocorda a forcella
  • Colore: Giallo
  • Materiale: Alta qualità
  • Serie: CEGF-U10
  • Connessione: Sicura e duratura
  • Installazione: Facile a vite
  • Applicazioni: Elettriche varie
  • Design: Versatile e affidabile
Capocorda a forcella isolato in PVC di colore giallo, progettato per collegamenti elettrici affidabili e sicuri. Realizzato in rame elettrolitico stagnato per garantire un’ottima conduttività e resistenza all’ossidazione. Adatto per conduttori con sezione da 4 a 6 mm² (AWG 12-10) e vite di collegamento metrica M10. La forma corta della bussola e la flangia a stampo per forcella facilitano l’installazione e assicurano un fissaggio stabile. La sua isolazione in PVC offre protezione contro cortocircuiti e facilita l’identificazione grazie al colore giallo. Progettato per impieghi in cablaggi interni con tensioni fino a 600 V e temperatura massima di esercizio di 75 °C. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Scopri il capocorda giallo a forchetta vite 10, una soluzione affidabile e versatile per le tue esigenze elettriche. Realizzato in materiale di alta qualità, questo capocorda offre una connessione sicura e duratura. Il suo design a forchetta facilita l'installazione, rendendolo ideale per vari progetti elettrici. Con il suo colore giallo distintivo, si integra perfettamente in qualsiasi impianto. Scegli il capocorda giallo per garantire prestazioni ottimali e sicurezza nelle tue applicazioni elettriche.

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

PVC

forma della flangia

Stampo per forcella

Colore dell'isolamento

Giallo

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

10

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

Min. AWG-size

12

Max. AWG-size

10

gamma AWG

12 ... 10

sezione nominale

4 ... 6 mm²

Produttore

Capocorda giallo forchetta vite 10mm installazione elettrica