Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEGF-U8
Cod. Produttore
GF-U8
Cod. EAN
8016692034454

Informazioni di prodotto

  • Tipologia: Capocorda a forcella
  • Colore: Giallo
  • Fissaggio: Vite 8M
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Elettrica
  • Visibilità: Ottimale
  • Serie: CEGF-U8
  • Quantità consigliata: 100
Descrizione del produttore: Scopri il capocorda giallo a forchetta vite 8M, un prodotto ideale per le tue esigenze elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce una connessione sicura e duratura. Il suo design a forchetta permette un facile montaggio e smontaggio, rendendolo perfetto per applicazioni in ambito elettrico. La colorazione gialla offre una visibilità ottimale, assicurando che sia facilmente identificabile. Scegli questo capocorda per prestazioni elevate e affidabilità nel tuo lavoro.

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

PVC

forma della flangia

Stampo per forcella

Colore dell'isolamento

Giallo

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

8

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

Min. AWG-size

12

Max. AWG-size

10

gamma AWG

12 ... 10

sezione nominale

4 ... 6 mm²

Produttore

Capocorda giallo a forcella preisolato PVC vite 8mm per conduttori rame 4-6 mmq uso elettrico