Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEGF-U16
Cod. Produttore
GF-U16
Cod. EAN
8016692034508

Informazioni di prodotto

  • Colore: Giallo
  • Tipo: Capocorda a forcella
  • Sezione cavo: 16 mm²
  • Fissaggio: Vite
  • Materiale: Alta qualità
  • Connessione: Affidabile e sicura
  • Applicazione: Progetti elettrici
  • Serie: CEGF-U16
Capocorda a forcella con isolamento in PVC di colore giallo, progettato per collegamenti elettrici sicuri e affidabili. Questo capocorda è adatto per conduttori con sezione da 4 a 6 mm² (equivalente a 12-10 AWG) e presenta una filettatura metrica da 16 mm. La forma della forcella è stampata per garantire una perfetta adattabilità alla vite di fissaggio, mentre la bussola ha una forma corta per facilitare l'installazione in spazi ridotti. Realizzato in rame elettrolitico stagnato per ottimizzare la conduttività e prevenire l'ossidazione, il capocorda supporta un utilizzo fino a 600 V e una temperatura massima di esercizio di 75 °C. L'isolamento in PVC assicura protezione e durata nel tempo, rendendo questo capocorda ideale per applicazioni di cablaggio interno in ambito elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Scopri il capocorda giallo a forchetta vite 16, un componente essenziale per le tue esigenze elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una connessione sicura e affidabile. La sua colorazione gialla non solo garantisce visibilità, ma facilita anche l'identificazione nelle installazioni. Questo capocorda è progettato per offrire prestazioni ottimali e resistenza nel tempo, rendendolo ideale per vari progetti elettrici. Scegli la qualità e l'affidabilità con il capocorda giallo a forchetta.

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

PVC

forma della flangia

Stampo per forcella

Colore dell'isolamento

Giallo

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

16

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

Min. AWG-size

12

Max. AWG-size

10

gamma AWG

12 ... 10

sezione nominale

4 ... 6 mm²

Produttore

Capocorda giallo forchetta vite 16mm connessione elettrica industriale