Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEGF-U10/1
Cod. Produttore
GF-U10/1
Cod. EAN
8016692034478

Informazioni di prodotto

  • Colore: giallo
  • Tipo: capocorda a forcella
  • Fissaggio: vite
  • Sezione cavo: 10 mm²
  • Applicazione: cablaggio elettrico
  • Materiale: alta qualità
  • Serie: CEGF-U10/1
  • Installazione: facile e sicura
Capocorda a forcella con vite di fissaggio, caratterizzato da isolamento in PVC di colore giallo. Progettato per collegamenti elettrici con filettatura metrica da 10 mm e compatibile con conduttori compresi nella gamma AWG da 12 a 10. La forma della flangia è a stampo per forcella e la bussola presenta una struttura corta, garantendo un montaggio sicuro e affidabile nelle applicazioni elettriche. Questo componente è ideale per connessioni precise e durature in impianti elettrici professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CEGF-U10/1 è un capocorda giallo a forchetta con vite, progettato per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzato con materiali di alta qualità, questo capocorda offre una resistenza eccellente e una facilità d'uso, rendendolo ideale per una vasta gamma di applicazioni elettriche. La sua colorazione gialla non solo facilita l'identificazione, ma contribuisce anche a un'installazione ordinata e professionale. Scegli il CEGF-U10/1 per le tue esigenze di cablaggio elettrico.

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

PVC

forma della flangia

Stampo per forcella

Colore dell'isolamento

Giallo

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

10

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

Min. AWG-size

12

Max. AWG-size

10

gamma AWG

12 ... 10

sezione nominale

4 ... 6 mm²

Produttore

Capocorda giallo a forchetta vite 10 per cablaggio elettrico