Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CERF-U3.5
Cod. Produttore
RF-U3.5
Cod. EAN
8016692034195

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Capocorda a forcella
  • Colore: Rosso
  • Dimensione vite: 3,5 mm
  • Connessione: Vite
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Elettrica
  • Serie: CERF-U3.5
  • Installazione: Facile
Capocorda a forcella con vite da 3,5 mm, dotato di isolamento in PVC di colore rosso. Progettato per il collegamento sicuro di conduttori elettrici con sezione compresa tra 22 e 16 AWG, presenta una bussola corta e una forma della flangia a stampo per forcella, garantendo facilità di installazione e affidabilità nelle connessioni elettriche. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Presentiamo il capocorda rosso a forchetta vite 3,5 CERF-U3.5, un prodotto essenziale per le vostre esigenze elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo capocorda offre una connessione sicura e affidabile. Il suo design a forchetta facilita l'installazione, rendendolo ideale per una vasta gamma di applicazioni. Il colore rosso non solo conferisce un aspetto distintivo, ma aiuta anche a identificare facilmente il collegamento corretto. Scegliete CERF-U3.5 per prestazioni ottimali.

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

PVC

forma della flangia

Stampo per forcella

Colore dell'isolamento

Rosso

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

3,5

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

Min. AWG-size

22

Max. AWG-size

16

gamma AWG

22 ... 16

sezione nominale

0,25 ... 1,5 mm²

Produttore

Capocorda rosso forchetta vite 3,5mm connessione elettrica industriale

€ 0,0767 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 100 pz.
Qta imballo: 100 pz.