Descrizione del prodotto
Capocorda isolato halogen free di colore blu, progettato per collegamenti con conduttori massicci di sezione compresa tra 1,5 e 2,5 mm² (AWG 16-14). Realizzato con isolamento in materiale PC autoestinguente, garantisce un inserimento completo e sicuro dei fili nel corpo del capocorda. La flangia è a forma di forcella corta, adatta per filettature metriche da M10. La superficie interna del corpo è zigrinata per migliorare il contatto elettrico e la resistenza meccanica dopo la crimpatura. Il capocorda è indicato per applicazioni interne con tensione massima di 600 V (1000 V in segnaletica e apparecchiature) e temperatura di esercizio fino a 105°C. L'installazione richiede la spelatura del cavo di 5-6 mm e l'uso di utensili specifici per crimpatura.
Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CEBP-U10 è un capocorda di alta qualità, progettato per garantire prestazioni superiori nel settore elettrico. Realizzato in materiale halogen free, questo prodotto blu offre una soluzione sicura e affidabile per le vostre esigenze di connessione. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e resistenza, rendendolo ideale per applicazioni professionali. Scegliere il CEBP-U10 significa optare per un prodotto che combina sicurezza e efficienza, perfetto per ogni progetto elettrico.