Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEBF-U12
Cod. Produttore
BF-U12
Cod. EAN
8016692034409

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Capocorda a forcella
  • Colore: Blu
  • Dimensione vite: 12 mm
  • Materiale: Resistente
  • Installazione: Facile
  • Applicazione: Elettrica
  • Serie: CEBF-U12
  • Quantità consigliata: 100
Capocorda a forcella con isolamento in PVC di colore blu, progettato per conduttori massicci con sezione da 1,5 a 2,5 mm² (AWG 16-14). La forcella è dotata di vite con misura filettatura metrica da 12 mm, adatta a connessioni affidabili e sicure. La forma corta della bussola garantisce un'installazione compatta e funzionale. Questo capocorda è indicato per applicazioni di cablaggio elettrico interno, con tensione massima di esercizio fino a 600 V per impianti civili e 1000 V per insegne e apparecchiature luminose. La temperatura massima di esercizio è di 75 °C. Realizzato in rame elettrolitico stagnato per assicurare ottima conduttività e resistenza all'ossidazione, è ideale per connessioni professionali di alta qualità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Scopri il capocorda blu a forchetta con vite da 12mm, un prodotto di alta qualità progettato per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzato in materiale resistente, questo capocorda offre una prestazione eccellente in diverse applicazioni elettriche. Il suo design a forchetta facilita l'installazione, rendendolo ideale per professionisti e appassionati del settore. Scegli la robustezza e l'efficienza del capocorda blu per le tue necessità elettriche.

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

PVC

forma della flangia

Stampo per forcella

Colore dell'isolamento

Blu

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

12

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

Min. AWG-size

16

Max. AWG-size

14

gamma AWG

16 ... 14

sezione nominale

1,5 ... 2,5 mm²

Produttore

Capocorda blu forchetta vite 12mm connettore elettrico industriale