› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

Capocorda rinforzato rosso forcella vite 5mm per elettrico

Cod. Rexel CERKY-U5
Cod. Produttore RKY-U5
Cod. EAN 8016692569420

Informazioni principali

  • Colore: rosso
  • Tipo: capocorda rinforzato
  • Materiale: alta qualità
  • Connessione: sicura e duratura
  • Installazione: facile
  • Applicazioni: elettriche robuste
  • Serie: CERKY-U5
  • Consigliato: quantità 100

Descrizione del prodotto

Capocorda rinforzato con isolamento in policarbonato di colore rosso, dotato di forcella a puntale tondo e bussola corta. Progettato per connettori con sezione AWG da 22 a 16, garantisce un collegamento sicuro e affidabile in impianti elettrici. Ideale per applicazioni che richiedono resistenza meccanica e isolamento durevole. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Il CERKY-U5 è un capocorda rinforzato di colore rosso, progettato per garantire una connessione sicura e duratura. Realizzato con materiali di alta qualità, questo capocorda è ideale per applicazioni elettriche che richiedono robustezza e affidabilità. La sua costruzione rinforzata assicura una resistenza superiore, mentre il design pratico facilita l'installazione. Perfetto per professionisti e appassionati, il CERKY-U5 rappresenta una scelta eccellente per ogni progetto elettrico.

Caratteristiche tecniche

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

PC

forma della flangia

Puntale tondo

per connessioni resistenti alla trazione

Colore dell'isolamento

Rosso

materiale

Rame

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

Min. AWG-size

22

Max. AWG-size

16

gamma AWG

22 ... 16

sezione nominale

0,25 ... 1,5 mm²

Capocorda rinforzato rosso forcella vite 5mm per elettrico