Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CERKY-U6/1
Cod. Produttore
RKY-U6/1
Cod. EAN
8016692568539

Informazioni di prodotto

  • Colore: rosso
  • Tipo: capocorda rinforzato
  • Design: forcella con vite 6
  • Materiale: alta qualità
  • Applicazione: connessione elettrica
  • Affidabilità: elevata
  • Resistenza: robusta
  • Serie: CERKY-U6/1
Capocorda isolato di colore rosso realizzato in materiale PA, progettato per un collegamento sicuro con filettatura metrica da 6 mm. La forma della flangia è a stampo per forcella, mentre la bussola è corta, garantendo una connessione compatta e affidabile. Adatto per conduttori con sezione compresa tra 22 e 14 AWG, questo capocorda offre una soluzione robusta e resistente per applicazioni elettriche che richiedono un isolamento efficace e una connessione stabile. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Il CERKY-U6/1 è un capocorda rinforzato di colore rosso, progettato per garantire una connessione sicura e duratura. Realizzato con materiali di alta qualità, questo capocorda presenta un design a forcella con vite di dimensioni 6, ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e resistenza. La sua costruzione robusta assicura prestazioni ottimali, rendendolo una scelta eccellente per professionisti e appassionati del settore elettrico.

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

PA

forma della flangia

Stampo per forcella

Colore dell'isolamento

Rosso

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

6

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

gamma AWG

22 ... 14

sezione nominale

0,25 ... 1,5 mm²

Produttore

Capocorda rinforzato rosso forcella vite 6mm uso elettrico