Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEBKY-U3.5
Cod. Produttore
BKY-U3.5
Cod. EAN
8016692569680

Informazioni di prodotto

  • Colore: Blu
  • Tipo: Capocorda rinforzato
  • Design: Forcella con vite
  • Applicazione: Elettrica
  • Resistenza: Elevata
  • Installazione: Facile e sicura
  • Serie: CEBKY-U3.5
  • Quantità consigliata: 100 pezzi
Capocorda rinforzato con isolamento in materiale PA di colore blu, progettato per collegamenti elettrici con filettatura metrica da 3,5 mm. La forma della flangia è a stampo per forcella e la bussola è corta, garantendo un’installazione compatta e sicura. Adatto per conduttori con sezione AWG da 16 a 14, offre affidabilità e resistenza per applicazioni elettriche professionali. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Il CEBKY-U3.5 è un capocorda rinforzato di colore blu, progettato per garantire una connessione sicura e affidabile. La sua costruzione robusta e il design a forcella con vite lo rendono ideale per applicazioni elettriche che richiedono resistenza e durata. Questo prodotto è perfetto per chi cerca qualità e prestazioni superiori nei propri progetti elettrici. Scegli il CEBKY-U3.5 per un'installazione facile e sicura, senza compromettere l'affidabilità.

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

PA

forma della flangia

Stampo per forcella

Colore dell'isolamento

Blu

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

3,5

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

gamma AWG

16 ... 14

sezione nominale

1,5 ... 2,5 mm²

Produttore

Capocorda rinforzato blu forcella vite 3,5 mm per elettrico