Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEBKY-U6/1
Cod. Produttore
BKY-U6/1
Cod. EAN
8016692569468

Informazioni di prodotto

  • Colore: Blu
  • Tipo: Capocorda rinforzato
  • Forma: Forcella con vite
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Elettrica
  • Resistenza: Eccezionale
  • Durabilità: Elevata
  • Serie: CEBKY-U6/1
Capocorda rinforzato con isolamento in materiale PA di colore blu, dotato di flangia a stampo per forcella e bussola corta. Progettato per collegamenti con filettatura metrica da 6 mm e compatibile con conduttori AWG da 16 a 14. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono connessioni sicure e resistenti. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Il CEBKY-U6/1 è un capocorda rinforzato di colore blu, progettato per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzato con materiali di alta qualità, questo capocorda offre una resistenza eccezionale e una durabilità nel tempo. La sua forma a forcella con vite facilita un'installazione semplice e veloce, rendendolo ideale per una vasta gamma di applicazioni elettriche. Scegliere il CEBKY-U6/1 significa optare per prestazioni elevate e sicurezza nelle tue connessioni.

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

PA

forma della flangia

Stampo per forcella

Colore dell'isolamento

Blu

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

6

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

gamma AWG

16 ... 14

sezione nominale

1,5 ... 2,5 mm²

Produttore

Capocorda rinforzato blu forcella vite 6mm installazione elettrica