Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CERKY-U4
Cod. Produttore
RKY-U4
Cod. EAN
8016692570440

Informazioni di prodotto

  • Colore: rosso
  • Tipo: capocorda rinforzato
  • Materiale: alta qualità
  • Applicazione: elettrica
  • Costruzione: rinforzata
  • Affidabilità: elevata
  • Serie: CERKY-U4
  • Uso: connessioni sicure
Capocorda rinforzato con isolamento in poliammide di colore rosso, progettato con una flangia a stampo per forcella e bussola corta. Adatto per conduttori con sezione da 0,5 a 1,5 mm² (AWG 22-14) e dotato di filettatura metrica da 4 mm. Questo capocorda garantisce un collegamento sicuro e affidabile in impianti elettrici, offrendo resistenza meccanica e protezione ottimale grazie al suo isolamento di alta qualità. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Il CERKY-U4 è un capocorda rinforzato di colore rosso, progettato per garantire connessioni sicure e affidabili. Realizzato con materiali di alta qualità, questo componente è ideale per applicazioni elettriche che richiedono robustezza e durata. La sua costruzione rinforzata assicura prestazioni ottimali anche in condizioni impegnative. Scegli il CERKY-U4 per le tue esigenze elettriche e beneficia della sua eccellente affidabilità e resistenza.

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

PA

forma della flangia

Stampo per forcella

Colore dell'isolamento

Rosso

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

4

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

Min. AWG-size

22

Max. AWG-size

16

gamma AWG

22 ... 14

sezione nominale

0,25 ... 1,5 mm²

Produttore

Capocorda rinforzato rosso forc. vite 4mm per cablaggio elettrico