› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

Capocorda rinforzato rosso forcella vite 3mm installazioni elettriche

Cod. Rexel CERKY-U3
Cod. Produttore RKY-U3
Cod. EAN 8016692570136

Informazioni principali

  • Colore: rosso
  • Tipo: capocorda rinforzato
  • Materiale: alta qualità
  • Applicazione: elettrica
  • Connessione: sicura e duratura
  • Robustezza: elevata
  • Serie: CERKY-U3
  • Uso: professionale

Descrizione del prodotto

Capocorda rinforzato con isolamento in PA di colore rosso, progettato per connessioni affidabili su conduttori con sezione da 0,5 a 1,5 mm² (AWG 22-14). La forma della flangia a stampo per forcella e la bussola corta assicurano un fissaggio stabile e sicuro. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono componenti robusti e resistenti, garantendo una connessione duratura e di qualità. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Il CERKY-U3 è un capocorda rinforzato di colore rosso, progettato per garantire una connessione sicura e duratura. Realizzato con materiali di alta qualità, questo accessorio è ideale per applicazioni elettriche che richiedono robustezza e affidabilità. La sua costruzione resistente offre prestazioni superiori, rendendolo un componente essenziale per i professionisti del settore. Scegli CERKY-U3 per un collegamento efficiente e sicuro nelle tue installazioni elettriche.

Caratteristiche tecniche

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

PA

forma della flangia

Stampo per forcella

Colore dell'isolamento

Rosso

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

3

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

Min. AWG-size

22

Max. AWG-size

16

gamma AWG

22 ... 14

sezione nominale

0,25 ... 1,5 mm²

Capocorda rinforzato rosso forcella vite 3mm installazioni elettriche