Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CERP-U4/1
Cod. Produttore
RP-U4/1
Cod. EAN
8016692435152

Informazioni di prodotto

  • Materiale: privo di alogeni
  • Colore: rosso
  • Lunghezza: 4 metri
  • Tipo: capocorda
  • Installazione: sicura e affidabile
  • Resistenza: elevata
  • Serie: CERP-U4/1
  • Uso: prevenzione incendi
Il CERP-U4/1 è un cappuccio isolante realizzato in materiale PC di alta qualità, caratterizzato da un isolamento senza alogeni che garantisce sicurezza e rispetto ambientale. Presenta una forma a stampo per forcella con bussola corta, ideale per applicazioni elettriche che richiedono una connessione affidabile e compatta. Il colore rosso dell’isolamento facilita l’identificazione e l’organizzazione degli impianti. Progettato per conduttori con misura filettatura metrica da 4 mm e adatto a conduttori nella gamma AWG da 22 a 16, questo componente assicura prestazioni ottimali in ambito elettrico professionale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CERP-U4/1 è un capocorda di alta qualità, progettato per garantire un'installazione sicura e affidabile. Realizzato in materiale privo di alogeni, questo capocorda rosso è ideale per applicazioni elettriche che richiedono standard elevati di sicurezza. La sua robustezza e resistenza lo rendono perfetto per ambienti in cui è fondamentale prevenire il rischio di incendi. Con una lunghezza di 4 metri, è versatile e adatto a diverse configurazioni di cablaggio. La colorazione rossa non solo facilita l'identificazione, ma contribuisce anche a un'installazione ordinata e professionale. Questo capocorda è un componente essenziale per garantire performance ottimali nei sistemi elettrici, offrendo una connessione duratura e sicura.

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

PC

forma della flangia

Stampo per forcella

Colore dell'isolamento

Rosso

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

4

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

Min. AWG-size

22

Max. AWG-size

16

gamma AWG

22 ... 16

sezione nominale

0,25 ... 1,5 mm²

Produttore

Capocorda halogen free rosso 4mm forcella vite cablaggio elettrico