Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CERP-U4/2
Cod. Produttore
RP-U4/2
Cod. EAN
8016692124704

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Halogen free
  • Colore: Rosso
  • Lunghezza: 4 metri
  • Foratura: A vite
  • Tipo: Capocorda
  • Serie: CERP-U4/2
  • Visibilità: Alta
  • Applicazione: Elettrica
Il CERP-U4/2 è un componente elettrico caratterizzato da un isolamento in policarbonato di colore rosso, progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle connessioni elettriche. La sua flangia è realizzata con uno stampo a forcella, mentre la bussola presenta una forma corta, ottimizzata per un montaggio compatto. È adatto per conduttori con sezione metrica da 22 a 16 AWG, con una filettatura di collegamento metrica di dimensione 4. Questo prodotto è privo di alogeni, contribuendo a ridurre l'impatto ambientale e migliorare la sicurezza in caso di incendio. La combinazione di materiali di alta qualità e design funzionale lo rende ideale per applicazioni elettriche che richiedono prestazioni elevate e durature. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CERP-U4/2 è un capocorda di alta qualità, realizzato in materiale halogen free, garantendo sicurezza e rispetto per l'ambiente. La sua vivace colorazione rossa non solo offre una visibilità eccellente, ma facilita anche l'identificazione nei cablaggi. Con una lunghezza di 4 metri e una pratica foratura a vite, questo prodotto è ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e prestazioni superiori, rendendolo una scelta perfetta per professionisti e appassionati del settore.

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

PC

forma della flangia

Stampo per forcella

Colore dell'isolamento

Rosso

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

4

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

Min. AWG-size

22

Max. AWG-size

16

gamma AWG

22 ... 16

sezione nominale

0,25 ... 1,5 mm²

Produttore

Capocorda halogen free rosso 4 mm foratura vite cablaggio elettrico