Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CERP-U3.5/2
Cod. Produttore
RP-U3.5/2
Cod. EAN
8016692158402

Informazioni di prodotto

  • Colore: Rosso
  • Materiale: Halogen free
  • Tipo fissaggio: Vite 3,5
  • Uso: Applicazioni elettriche
  • Serie: CERP-U3.5/2
  • Installazione: Facile e sicura
  • Durata: Alta qualità
  • Quantità consigliata: 100 pezzi
Il terminale isolato CERP-U3.5/2 è progettato per il cablaggio interno di apparecchiature elettriche, adatto all'uso con conduttori in rame. Presenta un isolamento in materiale plastico halogen free di colore rosso, che garantisce sicurezza e resistenza al calore fino a 105°C. La forma della flangia è a stampo per forcella con bussola corta, ottimizzata per una connessione affidabile su filettature metriche da 3,5 mm. Il terminale supporta conduttori con sezione da 0,25 a 1,5 mm² (AWG 22-16) e assicura un inserimento completo dei fili grazie alla particolare forma a imbuto del manicotto isolante. La superficie interna del corpo metallico è zigrinata per migliorare il contatto elettrico e la resistenza meccanica. Questo prodotto è conforme alle normative UL per uso negli Stati Uniti e Canada, garantendo elevati standard di qualità e sicurezza. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Scopri il CERP-U3.5/2, un cap altamente innovativo realizzato in materiale halogen free, garantendo sicurezza e rispetto per l'ambiente. Di colore rosso, questo prodotto è progettato per una facile applicazione con vite da 3,5, rendendolo ideale per una vasta gamma di utilizzi elettrici. La sua costruzione di alta qualità assicura prestazioni affidabili, contribuendo a un'installazione efficiente e duratura. Scegli il CERP-U3.5/2 per un'opzione sicura e versatile nel tuo lavoro elettrico.

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

PC

forma della flangia

Stampo per forcella

Colore dell'isolamento

Rosso

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

3,5

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

Min. AWG-size

22

Max. AWG-size

16

gamma AWG

22 ... 16

sezione nominale

0,25 ... 1,5 mm²

Produttore

Cap Halogen Free Rosso 3,5mm Vite Installazione Elettrica