Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEGP-U4
Cod. Produttore
GP-U4
Cod. EAN
8016692121802

Informazioni di prodotto

  • Colore: Giallo
  • Materiale: Privo di alogeni
  • Tipo: Capocorda
  • Applicazione: Elettrica
  • Protezione: Alta sicurezza
  • Identificazione: Facile
  • Serie: CEGP-U4
  • Affidabilità: Elevata
Capocorda con isolamento in policarbonato di colore giallo, privo di alogeni per una maggiore sicurezza ambientale. La flangia è a forma di forcella stampata, mentre la bussola è corta, garantendo una connessione affidabile e compatta. Adatto per conduttori solidi con sezione da 1,5 a 2,5 mm² (equivalente AWG 12-10) e filettatura metrica da 4 mm, questo capocorda è ideale per applicazioni elettriche che richiedono materiali resistenti e sicuri. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CEGP-U4 è un capocorda di alta qualità, progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali privi di alogeni, offre una soluzione sicura e rispettosa dell'ambiente. Il suo colore giallo vivace non solo lo rende facilmente identificabile, ma aggiunge anche un tocco di stile ai tuoi progetti. Questo capocorda è ideale per chi cerca affidabilità e sicurezza nelle connessioni elettriche.

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

PC

forma della flangia

Stampo per forcella

Colore dell'isolamento

Giallo

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

4

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

Min. AWG-size

12

Max. AWG-size

10

gamma AWG

12 ... 10

sezione nominale

4 ... 6 mm²

Produttore

Capocorda halogen free giallo forcavite 4mm per elettrico