Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEGP-U6
Cod. Produttore
GP-U6
Cod. EAN
8016692122182

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Capocorda halogen free
  • Colore: Giallo
  • Materiale: Halogen free
  • Applicazione: Connessione sicura
  • Serie: CEGP-U6
  • Classificazione: 020304
  • Quantità consigliata: 100 pezzi
  • Uso: Alta affidabilità
Capocorda isolato di colore giallo realizzato in materiale PC, privo di alogeni per garantire maggiore sicurezza e rispetto ambientale. Presenta una forma a forcella corta, adatta per collegamenti con filettatura metrica da 6 mm, compatibile con conduttori di sezione AWG da 12 a 10. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e facilità di installazione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CEGP-U6 è un capocorda di alta qualità, progettato per garantire una connessione sicura e affidabile. Realizzato in materiale halogen free, questo capocorda giallo è ideale per applicazioni elettriche che richiedono sicurezza e prestazioni elevate. La sua costruzione robusta e la colorazione distintiva lo rendono facilmente identificabile, mentre la classificazione merceologica 020304 ne attesta la versatilità. Scegliere il CEGP-U6 significa optare per un prodotto che unisce sicurezza e funzionalità.

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

PC

forma della flangia

Stampo per forcella

Colore dell'isolamento

Giallo

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

6

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

Min. AWG-size

12

Max. AWG-size

10

gamma AWG

12 ... 10

sezione nominale

4 ... 6 mm²

Produttore

Capocorda halogen free giallo forcella 6mm per cablaggio elettrico