› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

Capocorda halogen free giallo 16mm per elettrico

Cod. Rexel CEGP-U16
Cod. Produttore GP-U16
Cod. EAN 8016692465562

Informazioni principali

  • Colore: Giallo
  • Materiale: Halogen free
  • Tipo: Capocorda
  • Serie: CEGP-U16
  • Applicazione: Elettrica
  • Design: Robusto
  • Sicurezza: Alta
  • Durata: Lunga

Descrizione del prodotto

Il capocorda CEGP-U16 è realizzato in materiale isolante PC di colore giallo, progettato per garantire un collegamento affidabile con filettatura metrica da 16 mm. La sua forma a stampo per forcella e la bussola corta lo rendono ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e sicurezza. Adatto per conduttori con sezione da 12 a 10 AWG, questo capocorda è privo di alogeni, assicurando una maggiore sicurezza in caso di incendio e riducendo l'impatto ambientale. La combinazione di isolamento di alta qualità e design funzionale lo rende una scelta eccellente per sistemi elettrici professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CEGP-U16 è un capocorda di alta qualità, realizzato in materiale halogen free, garantendo sicurezza e rispetto per l'ambiente. La sua vivace colorazione gialla lo rende facilmente identificabile, mentre la robustezza del design assicura connessioni affidabili. Questo prodotto è ideale per applicazioni elettriche, offrendo prestazioni ottimali e una lunga durata nel tempo. Con il CEGP-U16, la tua installazione elettrica sarà non solo efficiente, ma anche sicura e conforme agli standard moderni.

Caratteristiche tecniche

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

PC

forma della flangia

Stampo per forcella

Colore dell'isolamento

Giallo

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

16

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

Min. AWG-size

12

Max. AWG-size

10

gamma AWG

12 ... 10

sezione nominale

4 ... 6 mm²

Capocorda halogen free giallo 16mm per elettrico