Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEGP-U5
Cod. Produttore
GP-U5
Cod. EAN
8016692122250

Informazioni di prodotto

  • Colore: Giallo
  • Materiale: Halogen free
  • Tipo: Capocorda
  • Applicazione: Elettrica
  • Connessione: Affidabile
  • Durata: Elevata
  • Serie: CEGP-U5
  • Sicurezza: Alta
Capocorda isolato di colore giallo realizzato in materiale PC, privo di alogeni per garantire una maggiore sicurezza ambientale. Progettato con una flangia a stampo per forcella e una bussola corta, è adatto per conduttori con sezione compresa tra 12 e 10 AWG. La filettatura di collegamento metrica da 5 mm assicura una connessione stabile e affidabile. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono componenti resistenti e di alta qualità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CEGP-U5 è un capocorda di alta qualità, realizzato in materiale halogen free, garantendo sicurezza e rispetto per l'ambiente. Con un vivace colore giallo, questo capocorda è ideale per applicazioni elettriche, offrendo una connessione affidabile e duratura. La sua classificazione merceologica lo rende perfetto per l'uso in diversi contesti, assicurando prestazioni ottimali. Scegli il CEGP-U5 per le tue esigenze di cablaggio e scopri la differenza nella qualità e nella sicurezza.

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

PC

forma della flangia

Stampo per forcella

Colore dell'isolamento

Giallo

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

5

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

Min. AWG-size

12

Max. AWG-size

10

gamma AWG

12 ... 10

sezione nominale

4 ... 6 mm²

Produttore

Capocorda halogen free giallo forcella 5mm per elettrico