Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEGN-U4
Cod. Produttore
GN-U4
Cod. EAN
8016692037288

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 6 mmq
  • Tipo: Capocorda da lastra
  • Design: Forcella
  • Materiale: Resistente
  • Installazione: Facile
  • Serie: CEGN-U4
  • Uso: Connessioni elettriche
  • Quantità consigliata: 100
Capocorda da lastra con forma a forcella, progettato per sezioni di 6 mm². Questo connettore elettrico presenta una bussola corta e una filettatura metrica da 4 mm, ideale per collegamenti precisi e affidabili. Adatto per cavi con gamma AWG da 12 a 10, garantisce una connessione stabile senza isolamento, facilitando l’installazione in impianti elettrici. La sua struttura robusta assicura durabilità e sicurezza nelle applicazioni elettriche professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Scopri il CEGN-U4, un capocorda da lastra di alta qualità, progettato per garantire connessioni elettriche affidabili. Realizzato in materiale resistente, offre una sezione di 6 mmq, ideale per applicazioni che richiedono solidità e durata. Il design a forcella facilita l'installazione e assicura un contatto ottimale. Con il CEGN-U4, ogni progetto elettrico può contare su prestazioni eccellenti e sicurezza, rendendolo un componente essenziale per i professionisti del settore.

Protezione della superficie

Stagnato

forma della flangia

Stampo per forcella

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

4

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per filo verniciato

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

Min. AWG-size

12

Max. AWG-size

10

gamma AWG

12 ... 10

sezione nominale

4 ... 6 mm²

Produttore

Capocorda lastra forcella 6mmq installazione elettrica industriale