Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEBN-U4/2
Cod. Produttore
BN-U4/2
Cod. EAN
8016692037202

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Capocorda da lastra forc
  • Sezione cavo: 2,5 mmq
  • Materiale: Alta qualità
  • Connessione: Sicura e affidabile
  • Design: Versatile
  • Resistenza: Robusta struttura
  • Applicazioni: Diverse
  • Serie: CEBN-U4/2
Capocorda da lastra a forcella per cavi elettrici con sezione di 2,5 mmq, progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile. La bussola corta facilita l'installazione in spazi ristretti, mentre la filettatura metrica da 4 mm assicura una connessione stabile. Questo capocorda è indicato per conduttori flessibili e presenta una forma della flangia specifica a stampo per forcella. Non è dotato di isolamento, rendendolo ideale per applicazioni in cui è richiesta una buona conducibilità elettrica e una facile manutenzione. Compatibile con gamme AWG da 16 a 14. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Scopri il capocorda da lastra forc 2,5mmq vit, un componente essenziale per le tue installazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce una connessione sicura e affidabile. La sua struttura robusta è progettata per resistere alle sollecitazioni, assicurando prestazioni ottimali. Con un design versatile, si adatta facilmente a diverse applicazioni, rendendolo un'ottima scelta per professionisti e appassionati del settore elettrico.

Protezione della superficie

Stagnato

forma della flangia

Stampo per forcella

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

4

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

Min. AWG-size

16

Max. AWG-size

14

gamma AWG

16 ... 14

sezione nominale

1,5 ... 2,5 mm²

Produttore

Capocorda lastra forc 2,5mmq vite per installazioni elettriche