› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

Capocorda da lastra FORC 1,5mmq alta qualità installazioni elettriche

Cod. Rexel CERN-U3
Cod. Produttore RN-U3
Cod. EAN 8016692037042

Informazioni principali

  • Sezione cavo: 1,5 mmq
  • Tipo: Capocorda da lastra
  • Materiale: Resistente
  • Applicazione: Elettrica professionale
  • Durata: Lunga
  • Sicurezza: Alta
  • Quantità consigliata: 100
  • Serie: CERN-U3

Descrizione del prodotto

Capocorda da lastra con sezione di 1,5 mm², progettato per garantire una connessione elettrica sicura e affidabile. La forma della flangia è a stampo per forcella, mentre la bussola presenta una struttura corta, ideale per applicazioni che richiedono compattezza e precisione. Adatto per conduttori con gamma AWG da 22 a 16, questo componente non è isolato, facilitando l'installazione in impianti elettrici dove è richiesta una saldatura o una connessione diretta. La filettatura metrica di collegamento è di dimensione 3 mm, assicurando un fissaggio stabile e duraturo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CERN-U3 è un capocorda da lastra di alta qualità, progettato per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzato in materiale resistente, questo capocorda è ideale per sezioni di cavo da 1,5 mmq. La sua struttura robusta assicura una lunga durata, rendendolo perfetto per applicazioni elettriche professionali. Con il CERN-U3, ogni installazione elettrica può contare su prestazioni ottimali e massima sicurezza.

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Stagnato

forma della flangia

Stampo per forcella

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

3

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

Min. AWG-size

22

Max. AWG-size

16

gamma AWG

22 ... 16

sezione nominale

0,25 ... 1,5 mm²

Capocorda da lastra FORC 1,5mmq alta qualità installazioni elettriche