Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CERN-U4
Cod. Produttore
RN-U4
Cod. EAN
8016692037073

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Capocorda da lastra
  • Sezione: 1,5 mmq
  • Materiale: Resistente
  • Connessione: Sicura ed efficiente
  • Durata: Robusta
  • Applicazione: Professionale
  • Serie: CERN-U4
  • Prestazioni: Ottimali
Capocorda da lastra a forcella con sezione di 1,5 mm², progettato per collegamenti elettrici affidabili. La sua forma a forcella consente un montaggio semplice e sicuro su morsetti, mentre la bussola corta facilita l’inserimento del conduttore. Adatto per conduttori con sezione AWG da 22 a 16, garantendo versatilità nelle applicazioni elettriche. Questo capocorda è privo di isolamento e realizzato per offrire una connessione stabile e duratura in impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CERN-U4 è un capocorda da lastra di alta qualità, progettato per garantire connessioni elettriche sicure ed efficienti. Realizzato in materiale resistente, questo prodotto è ideale per sezioni di 1,5 mmq, offrendo prestazioni ottimali in ogni applicazione. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata, rendendolo una scelta eccellente per professionisti del settore elettrico. Scegli CERN-U4 per un collegamento affidabile e performante nel tuo lavoro.

Protezione della superficie

Stagnato

forma della flangia

Stampo per forcella

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

4

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

Min. AWG-size

22

Max. AWG-size

16

gamma AWG

22 ... 16

sezione nominale

0,25 ... 1,5 mm²

Produttore

Capocorda lastra FORC 1,5mmq vite alta qualità industria elettrica