Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEGN-U16
Cod. Produttore
GN-U16
Cod. EAN
8016692037363

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 6 mmq
  • Tipo: Forcella
  • Materiale: Alta qualità
  • Installazione: Semplice e sicura
  • Applicazione: Professionale
  • Finitura: Robusta
  • Prestazioni: Affidabili nel tempo
  • Serie: CEGN-U16
Capocorda da lastra a forcella con sezione di 6 mm², progettato per garantire un collegamento elettrico sicuro e affidabile. La filettatura metrica di collegamento è da 16 mm, mentre la forma della flangia è a stampo per forcella, ideale per applicazioni che richiedono un fissaggio stabile. La bussola è di tipo corto, adatta per l’installazione in spazi ridotti. Questo capocorda è compatibile con conduttori AWG da 12 a 10, offrendo versatilità nell’uso con cavi di diverse dimensioni. Realizzato senza isolamento, è indicato per impieghi professionali nel settore elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: La capocorda da lastra CEGN-U16 è un componente essenziale per le connessioni elettriche. Realizzata in materiale di alta qualità, offre una sezione di 6 mmq, garantendo un'ottima conduttività e resistenza. Il design a forcella permette un'installazione semplice e sicura, rendendola ideale per applicazioni professionali. Con la sua finitura robusta, la capocorda assicura prestazioni affidabili nel tempo, contribuendo a un sistema elettrico efficiente e duraturo.

Protezione della superficie

Stagnato

forma della flangia

Stampo per forcella

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

16

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per filo verniciato

Adatto per conduttori massicci

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

gamma AWG

12 ... 10

sezione nominale

4 ... 6 mm²

Produttore

Capocorda lastra forcella 6mmq installazione elettrica professionale