Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEGN-U10
Cod. Produttore
GN-U10
Cod. EAN
8016692037325

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Capocorda da lastra
  • Sezione cavo: 6 mmq
  • Materiale: Resistente e durevole
  • Applicazione: Connessione elettrica sicura
  • Design: Pratico e funzionale
  • Serie: CEGN-U10
  • Uso: Professionisti e appassionati
  • Prestazioni: Affidabili e robuste
Capocorda da lastra a forcella con sezione da 6 mm², progettato per collegamenti elettrici affidabili. Realizzato senza isolamento, presenta una bussola corta e una filettatura metrica di misura 10 mm, adatta per conduttori di sezione compresa tra 6 e 10 AWG. Questo accessorio è ideale per garantire connessioni stabili e sicure in impianti elettrici, facilitando il fissaggio su terminali con vite. La forma a forcella consente un montaggio rapido e sicuro, ottimizzando l’efficienza delle operazioni di cablaggio. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Scopri il CEGN-U10, un capocorda da lastra di alta qualità, progettato per garantire una connessione sicura e duratura. Realizzato in materiale resistente, questo capocorda è ideale per sezioni di 6 mmq. La sua costruzione robusta assicura prestazioni affidabili in diverse applicazioni elettriche. Con un design pratico e funzionale, il CEGN-U10 è perfetto per professionisti e appassionati del settore elettrico. Scegli un prodotto che unisce qualità e affidabilità per le tue esigenze elettriche.

Protezione della superficie

Stagnato

forma della flangia

Stampo per forcella

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

10

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per filo verniciato

Adatto per conduttori massicci

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

gamma AWG

12 ... 10

sezione nominale

4 ... 6 mm²

Produttore

Capocorda lastra forc 6mmq vite 10mm per cablaggio elettrico