Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CERN-U5
Cod. Produttore
RN-U5
Cod. EAN
8016692037103

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Capocorda da lastra
  • Sezione cavo: 1,5 mmq
  • Materiale: Robusto e durevole
  • Connessione: Sicura e affidabile
  • Applicazione: Impianti elettrici
  • Durata: Elevata resistenza
  • Serie: CERN-U5
  • Uso: Collegamento efficiente
Capocorda da lastra a forcella con sezione di 1,5 mm², progettato per il collegamento sicuro di conduttori elettrici. La forma della flangia è a stampo per forcella, mentre la bussola presenta una configurazione corta, garantendo una connessione compatta e affidabile. Adatto per conduttori con gamma AWG da 22 a 16, senza isolamento, questo componente è ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e robustezza nel fissaggio dei cavi. La filettatura metrica di collegamento è di misura 5 mm, assicurando compatibilità con standard comuni nel settore elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CERN-U5 è un capocorda da lastra di alta qualità, progettato per garantire connessioni sicure e affidabili. Realizzato in robusto materiale, questo capocorda è ideale per sezioni di cavo di 1,5 mmq, offrendo prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. La sua costruzione assicura una lunga durata e resistenza, rendendolo un componente essenziale per ogni progetto elettrico. Scegli il CERN-U5 per un collegamento efficiente e duraturo nel tempo.

Protezione della superficie

Stagnato

forma della flangia

Stampo per forcella

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

5

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

Min. AWG-size

22

Max. AWG-size

16

gamma AWG

22 ... 16

sezione nominale

0,25 ... 1,5 mm²

Produttore

Capocorda lastra FORC 1,5mmq connessioni elettriche alta qualità