Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CERP-U8
Cod. Produttore
RP-U8
Cod. EAN
8016692308043

Informazioni di prodotto

  • Colore: Rosso
  • Materiale: Halogen free
  • Tipo: Capocorda
  • Serie: CERP-U8
  • Connessione: Robusta e sicura
  • Applicazione: Impianti elettrici
  • Durata: Elevata
  • Sicurezza: Alta
Capocorda rosso halogen free con isolamento in policarbonato, progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle connessioni elettriche. La flangia è realizzata con uno stampo per forcella, mentre la bussola presenta una forma corta per un montaggio compatto e stabile. Adatto a conduttori con sezione da 22 a 16 AWG, con filettatura metrica da 8 mm. Questo prodotto combina materiali di alta qualità e design funzionale per applicazioni elettriche che richiedono prestazioni elevate e rispetto delle normative ambientali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CERP-U8 è un capocorda di alta qualità, progettato per garantire prestazioni ottimali. Realizzato in materiale halogen free, questo capocorda rosso è ideale per applicazioni elettriche dove la sicurezza e la sostenibilità sono fondamentali. La sua costruzione robusta assicura una connessione sicura e duratura, rendendolo perfetto per l'uso in vari progetti elettrici. Scegli il CERP-U8 per un prodotto affidabile e rispettoso dell'ambiente.

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

PC

forma della flangia

Stampo per forcella

Colore dell'isolamento

Rosso

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

8

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

gamma AWG

22 ... 16

sezione nominale

0,25 ... 1,5 mm²

Produttore

Capocorda halogen free rosso forcella 8mm per impianti elettrici