Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CERP-U6
Cod. Produttore
RP-U6
Cod. EAN
8016692124735

Informazioni di prodotto

  • Colore: Rosso
  • Materiale: Halogen free
  • Tipo: Capocorda
  • Serie: CERP-U6
  • Connessione: Sicura e affidabile
  • Uso: Applicazioni elettriche
  • Resistenza: Alta robustezza
  • Sicurezza: Standard elevati
Capocorda a forcella con isolamento in materiale PC di colore rosso, privo di alogeni per una maggiore sicurezza ambientale. Progettato per collegamenti con filettatura metrica da 6 mm e adatto a conduttori con sezione AWG da 22 a 16. La forma della flangia è a stampo per forcella, mentre la bussola è corta, garantendo un montaggio compatto e affidabile. Questo capocorda assicura un collegamento elettrico stabile e duraturo, ideale per applicazioni che richiedono materiali isolanti performanti e conformità a standard di sicurezza elevati. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CERP-U6 è un capocorda di alta qualità, progettato per garantire una connessione sicura e affidabile. Realizzato in materiale halogen free, questo capocorda rosso è ideale per applicazioni elettriche che richiedono standard di sicurezza elevati. La sua robustezza e resistenza lo rendono perfetto per l'uso in ambienti critici, assicurando prestazioni ottimali nel tempo. Scegliere il CERP-U6 significa optare per un prodotto che unisce sicurezza e efficienza in ogni installazione.

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

PC

forma della flangia

Stampo per forcella

Colore dell'isolamento

Rosso

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

6

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

Min. AWG-size

22

Max. AWG-size

16

gamma AWG

22 ... 16

sezione nominale

0,25 ... 1,5 mm²

Produttore

Capocorda halogen free rosso forcella 6mm uso elettrico