Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CERP-U4
Cod. Produttore
RP-U4
Cod. EAN
8016692122915

Informazioni di prodotto

  • Colore: rosso
  • Tipo: capocorda
  • Materiale: halogen free
  • Serie: CERP-U4
  • Applicazione: elettrica
  • Protezione: alta sicurezza
  • Uso: installazioni sicure
  • Conformità: standard halogen free
Capocorda con isolamento in materiale PC di colore rosso, privo di alogeni per una maggiore sicurezza ambientale. La flangia è a forma di stampo per forcella, con bussola corta, adatta per conduttori con sezione da 0,5 a 1,5 mm² (AWG 22-16). La filettatura di collegamento è metrica da 4 mm, garantendo un collegamento stabile e affidabile. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono materiali isolanti di qualità e conformità a standard tecnici specifici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CERP-U4 è un capocorda halogen free di colore rosso, progettato per garantire un'elevata sicurezza e affidabilità nelle applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto è ideale per installazioni che richiedono una gestione sicura e sostenibile dell'energia. La sua conformità agli standard halogen free lo rende una scelta eccellente per chi cerca soluzioni ecologiche senza compromettere le prestazioni. Scegli il CERP-U4 per un'eccellente connettività elettrica.

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

PC

forma della flangia

Stampo per forcella

Colore dell'isolamento

Rosso

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

4

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

Min. AWG-size

22

Max. AWG-size

16

gamma AWG

22 ... 16

sezione nominale

0,25 ... 1,5 mm²

Produttore

Capocorda halogen free rosso forcella 4mm per elettrico