Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CERP-U5
Cod. Produttore
RP-U5
Cod. EAN
8016692121529

Informazioni di prodotto

  • Colore: Rosso
  • Materiale: Halogen free
  • Tipo: Capocorda
  • Connessione: Forcella
  • Serie: CERP-U5
  • Uso: Applicazioni elettriche
  • Affidabilità: Alta qualità
  • Protezione: Robusto e sicuro
Capocorda con isolamento in policarbonato di colore rosso, privo di alogeni, progettato per connessioni elettriche sicure e affidabili. La flangia è a forma di forcella stampata, con bussola corta, adatta per conduttori con sezione da 0,5 a 1,5 mm² (AWG 22-16). La filettatura di collegamento metrica è da 5 mm, garantendo un fissaggio stabile. Questo terminale è ideale per applicazioni elettriche che richiedono materiali senza alogeni per una maggiore sicurezza ambientale e resistenza. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CERP-U5 è un capocorda di alta qualità, progettato per garantire prestazioni ottimali in applicazioni elettriche. Realizzato in materiale halogen free, questo capocorda rosso è ideale per garantire sicurezza e affidabilità. La sua costruzione robusta assicura una connessione sicura, rendendolo perfetto per l'uso in ambienti critici. Con il CERP-U5, puoi contare su una soluzione efficace e duratura per le tue esigenze elettriche.

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

PC

forma della flangia

Stampo per forcella

Colore dell'isolamento

Rosso

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

5

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

Min. AWG-size

22

Max. AWG-size

16

gamma AWG

22 ... 16

sezione nominale

0,25 ... 1,5 mm²

Produttore

Capocorda halogen free rosso forcella 5mm per elettrico