Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEGP-U3.5
Cod. Produttore
GP-U3.5
Cod. EAN
8016692158488

Informazioni di prodotto

  • Colore: Giallo
  • Materiale: Privo di alogeni
  • Tipo di foro: Vite
  • Applicazione: Elettrica
  • Visibilità: Elevata
  • Serie: CEGP-U3.5
  • Connessione: Sicura e affidabile
  • Quantità consigliata: 100 pezzi
Capocorda isolato di colore giallo realizzato in materiale PC privo di alogeni, progettato per collegamenti con vite. La flangia è a forma di forchetta stampata, con bussola corta e filettatura metrica da 3,5 mm. Adatto per conduttori con sezione da 1,5 a 2,5 mm² (equivalente AWG 12-10), garantisce sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche grazie all’isolamento resistente e all’assenza di sostanze nocive. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CEGP-U3.5 è un capocorda di alta qualità, realizzato in materiale privo di alogeni, garantendo sicurezza e rispetto per l'ambiente. La sua vivace colorazione gialla offre una visibilità eccellente, mentre la progettazione per fori a vite assicura una connessione sicura e affidabile. Ideale per applicazioni elettriche, questo prodotto è perfetto per chi cerca prestazioni elevate senza compromettere la sostenibilità. Scegli il CEGP-U3.5 per un lavoro preciso e professionale.

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

PC

forma della flangia

Stampo per forcella

Colore dell'isolamento

Giallo

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

3,5

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

Min. AWG-size

12

Max. AWG-size

10

gamma AWG

12 ... 10

sezione nominale

4 ... 6 mm²

Produttore

Capocorda halogen free giallo 3,5mm forchetta vite elettrico