Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEBP-U6
Cod. Produttore
BP-U6
Cod. EAN
8016692128887

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CAPOCORDA HALOGEN FREE BLU FORC.VIT
  • Materiale: Halogen free
  • Colore: Blu
  • Tipo: Capocorda
  • Serie: CEBP-U6
  • Applicazione: Elettrica
  • Connessione: Stabile e duratura
  • Quantità consigliata: 100 pezzi
Capocorda isolato di colore blu realizzato in materiale PC privo di alogeni, progettato per connessioni elettriche sicure e affidabili. La flangia è a forma di stampo per forcella con bussola corta, adatta per filettature metriche da 6 mm. Questo capocorda è indicato per conduttori con sezione compresa tra 16 e 14 AWG, garantendo un'ottima resistenza e isolamento nelle applicazioni elettriche. La costruzione halogen free assicura una maggiore sicurezza in caso di incendio, riducendo l'emissione di fumi tossici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Scopri il CEBP-U6, un capocorda di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato in materiale halogen free, questo capocorda blu è ideale per applicazioni elettriche sicure e affidabili. La sua costruzione robusta assicura una connessione stabile e duratura, rendendolo perfetto per professionisti e appassionati del settore. Scegli il CEBP-U6 per un prodotto che unisce sicurezza e funzionalità in ogni progetto elettrico.

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

PC

forma della flangia

Stampo per forcella

Colore dell'isolamento

Blu

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

6

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

Min. AWG-size

16

Max. AWG-size

14

gamma AWG

16 ... 14

sezione nominale

1,5 ... 2,5 mm²

Produttore

Capocorda halogen free blu forcavite 6mm per elettrico