Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CES6-U3.5
Cod. Produttore
S6-U3.5
Cod. EAN
8016692036328

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Capocorda brasato
  • Sezione cavo: 6 mmq
  • Materiale: Alta qualità
  • Finitura: Accurata
  • Connessione: Sicura e affidabile
  • Applicazione: Elettrica
  • Serie: CES6-U3.5
  • Durata: Elevata
Capocorda brasato a forcella di sezione 6 mm² realizzato in materiale di alta qualità per garantire una connessione elettrica sicura e affidabile. Progettato senza isolamento, presenta una flangia a stampo per forcella e una bussola di forma corta, ideale per l’installazione su conduttori flessibili o rigidi con filettatura metrica da 3,5 mm. Adatto per conduttori con sezione compresa tra 12 e 10 AWG, questo capocorda assicura un collegamento stabile e duraturo nelle applicazioni elettriche professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CES6-U3.5 è un capocorda brasato di alta qualità, progettato per garantire una connessione sicura e affidabile. Realizzato in materiale resistente, questo capocorda è ideale per sezioni di cavo da 6 mmq. La sua struttura robusta e il design innovativo assicurano prestazioni ottimali in ogni applicazione elettrica. Con una finitura accurata, il CES6-U3.5 rappresenta una scelta eccellente per chi cerca affidabilità e durata nel tempo.

Protezione della superficie

Stagnato

forma della flangia

Stampo per forcella

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

3,5

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

Min. AWG-size

12

Max. AWG-size

10

gamma AWG

12 ... 10

sezione nominale

4 ... 6 mm²

Produttore

Capocorda brasato forc 6mmq vite 3,5mm connessione elettrica robusta