Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CES6-U16
Cod. Produttore
S6-U16
Cod. EAN
8016692036410

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Capocorda brasato
  • Sezione: 6 mmq
  • Materiale: Resistente
  • Connessione: Sicura e affidabile
  • Applicazione: Installazioni elettriche
  • Struttura: Robusta
  • Serie: CES6-U16
  • Uso: Durata e solidità
Capocorda brasato a forcella con sezione di 6 mm², progettato per connessioni elettriche affidabili. Realizzato senza isolamento, presenta una flangia a stampo per forcella e una bussola corta, garantendo un fissaggio sicuro e compatto. La filettatura metrica da 16 mm è adatta per conduttori con sezione da 6 mm², corrispondente a un range AWG da 12 a 10. Questo componente elettrico è ideale per applicazioni che richiedono precisione e robustezza nelle connessioni di cavi massicci. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CES6-U16 è un capocorda brasato di alta qualità, progettato per sezioni di 6 mmq. Realizzato con materiali resistenti, offre una connessione sicura e affidabile per le tue esigenze elettriche. La sua struttura robusta garantisce prestazioni ottimali, rendendolo ideale per applicazioni che richiedono solidità e durata. Con il CES6-U16, puoi contare su una soluzione efficace per le tue installazioni elettriche.

Protezione della superficie

Stagnato

forma della flangia

Stampo per forcella

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

16

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

Min. AWG-size

12

Max. AWG-size

10

gamma AWG

12 ... 10

sezione nominale

4 ... 6 mm²

Produttore

Capocorda brasato forcella 6 mmq vite 16 mm installazioni elettriche