Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CERN-P8
Cod. Produttore
RN-P8
Cod. EAN
8016692037370

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Capocorda da lastra
  • Sezione: 1,5 mmq
  • Materiale: Alta qualità
  • Installazione: Facile
  • Durata: Robusta
  • Prestazioni: Elevate
  • Serie: CERN-P8
  • Uso: Connessioni sicure
Capocorda da lastra con puntale tondo, senza isolamento, adatto per conduttori con sezione da 1,5 mmq. La bussola ha una forma corta, ideale per connessioni compatte e affidabili in impianti elettrici. Progettato per garantire una perfetta conduzione elettrica su conduttori massicci di misura AWG da 22 a 16, offre robustezza e facilità di installazione senza compromessi sulla sicurezza. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CERN-P8 è un capocorda da lastra progettato per garantire connessioni sicure e affidabili. Realizzato in materiale di alta qualità, offre una sezione di 1,5 mmq, ideale per applicazioni elettriche. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e prestazioni elevate. Con un design che facilita l'installazione, il CERN-P8 è una scelta eccellente per chi cerca efficienza e affidabilità nelle connessioni elettriche.

Protezione della superficie

Stagnato

forma della flangia

Puntale tondo

materiale

Rame

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

Min. AWG-size

22

Max. AWG-size

16

Diametro puntale tondo

1,6 mm

gamma AWG

22 ... 16

sezione nominale

0,25 ... 1,5 mm²

Produttore

Capocorda da lastra 1,5mmq P=8mm per connessioni elettriche