Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEBN-P12
Cod. Produttore
BN-P12
Cod. EAN
8016692037424

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 2,5 mm²
  • Materiale: Alta qualità
  • Connessione: Solida e stabile
  • Installazione: Semplice e veloce
  • Durata: Lunga durata
  • Applicazioni: Industriali e residenziali
  • Resistenza: Eccellente
  • Serie: CEBN-P12
Capocorda da lastra con puntale tondo, progettato per sezioni di cavo da 2,5 mmq. Dotato di bussola corta, è adatto per l’installazione su conduttori flessibili con gamma AWG da 16 a 14. Questo componente elettrico si caratterizza per l’assenza di isolamento, garantendo un collegamento affidabile e sicuro. Realizzato per applicazioni che richiedono precisione e resistenza, il capocorda assicura una connessione stabile e duratura nei circuiti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il capocorda da lastra punt sezione 2,5 mm² è un componente essenziale per collegamenti elettrici sicuri e affidabili. Realizzato con materiali di alta qualità, questo capocorda offre una resistenza eccellente e una lunga durata, garantendo prestazioni ottimali anche in condizioni di utilizzo gravoso. La sua progettazione consente un'installazione semplice e veloce, riducendo al minimo il rischio di errori durante il montaggio. Con un design che assicura una connessione solida e stabile, è ideale per applicazioni industriali e residenziali. Questo capocorda è perfetto per chi cerca soluzioni di alta qualità nel settore elettrico, assicurando sempre un risultato professionale e duraturo.

Protezione della superficie

Stagnato

forma della flangia

Puntale tondo

materiale

Rame

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

Min. AWG-size

16

Max. AWG-size

14

Diametro puntale tondo

1,6 mm

gamma AWG

16 ... 14

sezione nominale

1,5 ... 2,5 mm²

Produttore

Capocorda lastra punt 2,5mmq collegamento elettrico industriale/residenziale