Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEGN-P14
Cod. Produttore
GN-P14
Cod. EAN
8016692037455

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Capocorda da lastra
  • Sezione: 6 mmq
  • Materiale: Resistente
  • Installazione: Semplice e duratura
  • Applicazione: Connessioni elettriche
  • Serie: CEGN-P14
  • Prestazioni: Superiorità garantita
  • Uso: Professionisti elettrici
Capocorda da lastra con puntale tondo, progettato per sezioni di 6 mm². Questo accessorio elettrico è privo di isolamento e presenta una bussola corta, ideale per connessioni affidabili su conduttori di dimensioni comprese tra 12 e 10 AWG. La sua forma e caratteristiche lo rendono adatto a garantire una connessione stabile e sicura nelle applicazioni elettriche professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Scopri la capocorda da lastra CEGN-P14, un prodotto di alta qualità progettato per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzata in materiale resistente, questa capocorda è ideale per sezioni di 6 mmq, offrendo prestazioni superiori in ogni applicazione. Il design robusto e funzionale assicura un'installazione semplice e duratura, rendendola una scelta eccellente per professionisti del settore elettrico. Scegli la capocorda CEGN-P14 per un lavoro impeccabile e senza compromessi.

Protezione della superficie

Stagnato

forma della flangia

Puntale tondo

materiale

Rame

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

Min. AWG-size

12

Max. AWG-size

10

Diametro puntale tondo

2,2 mm

gamma AWG

12 ... 10

sezione nominale

4 ... 6 mm²

Produttore

Capocorda lastra punt 6mmq P14 connessioni elettriche industriali