› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

Capocorda da lastra PUNT 2,5mmq per cablaggio elettrico

Cod. Rexel CEBN-P10
Cod. Produttore BN-P10
Cod. EAN 8016692037417

Informazioni principali

  • Descrizione: Capocorda da lastra
  • Sezione: 2,5 mmq
  • Materiale: Alta qualità
  • Connessione: Sicura e duratura
  • Uso: Applicazioni elettriche
  • Design: Robusto
  • Efficienza: Elevata
  • Serie: CEBN-P10

Descrizione del prodotto

Capocorda da lastra con puntale tondo, progettato per sezioni di 2,5 mmq. Questo terminale elettrico è privo di isolamento e presenta una bussola corta, ideale per connessioni affidabili su conduttori flessibili con gamma AWG da 16 a 14. Realizzato per garantire una perfetta conduzione elettrica, assicura un collegamento stabile e duraturo in impianti elettrici. La sua forma compatta e la qualità costruttiva lo rendono adatto a molteplici applicazioni nel settore elettrico professionale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: La capocorda da lastra CEBN-P10 è un componente essenziale per le applicazioni elettriche. Realizzata in materiale di alta qualità, questa capocorda è progettata per garantire una connessione sicura e duratura. Con una sezione di 2,5 mmq, offre prestazioni affidabili e una resistenza ottimale. Il suo design robusto la rende ideale per una varietà di utilizzi nel settore elettrico, assicurando efficienza e sicurezza in ogni installazione.

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Stagnato

forma della flangia

Puntale tondo

materiale

Rame

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

Min. AWG-size

16

Max. AWG-size

14

Diametro puntale tondo

1,6 mm

gamma AWG

16 ... 14

sezione nominale

1,5 ... 2,5 mm²

Capocorda da lastra PUNT 2,5mmq per cablaggio elettrico