Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEBN-M5
Cod. Produttore
BN-M5
Cod. EAN
8016692036847

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Capocorda da lastra
  • Sezione cavo: 2,5 mmq
  • Materiale: Alta qualità
  • Connessione: Sicura e affidabile
  • Durata: Robusta e lunga
  • Applicazione: Elettrica professionale
  • Serie: CEBN-M5
  • Design: Occhio per fissaggio
Capocorda da lastra con occhiello, progettato per sezioni di cavo da 2,5 mmq. Dotato di filettatura metrica M5 e forma anulare della flangia, garantisce un collegamento sicuro e affidabile. La bussola ha una forma corta, ideale per applicazioni compatte. Adatto per conduttori di dimensioni AWG da 16 a 14, senza isolamento, facilita le operazioni di cablaggio elettrico con materiali conduttivi massicci. Questo accessorio è perfetto per connessioni elettriche precise e durature in ambito industriale e civile. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CEBN-M5 è una capocorda da lastra con occhio, progettata per sezioni di 2,5 mmq. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce una connessione elettrica sicura e affidabile. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e resistenza nelle applicazioni elettriche. Questo prodotto è ideale per professionisti che cercano prestazioni elevate e precisione nelle loro installazioni. Scegli il CEBN-M5 per una soluzione efficace e duratura nelle tue esigenze elettriche.

Protezione della superficie

Stagnato

forma della flangia

Forma anulare

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

5

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

Min. AWG-size

16

Max. AWG-size

14

gamma AWG

16 ... 14

sezione nominale

1,5 ... 2,5 mm²

Produttore

Capocorda da lastra occhio 2,5mmq connessione elettrica industriale