Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEGN-M8
Cod. Produttore
GN-M8
Cod. EAN
8016692036984

Informazioni di prodotto

  • Sezione cavo: 6 mmq
  • Tipo: Capocorda da lastra
  • Design: Occhio
  • Materiale: Alta qualità
  • Connessione: Affidabile
  • Resistenza: Robusto e duraturo
  • Installazione: Semplice
  • Serie: CEGN-M8
Capocorda da lastra con occhiello, adatto per sezioni di cavo da 6 mm², con filettatura metrica M8. Progettato con una bussola corta e una flangia di forma anulare, è ideale per connessioni elettriche sicure e affidabili. Non presenta isolamento e non è adatto per conduttori massicci. Compatibile con conduttori AWG da 12 a 10, garantisce prestazioni ottimali in applicazioni elettriche professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CEGN-M8 è un capocorda da lastra con occhio, progettato per sezioni di cavo di 6 mmq. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una connessione sicura e affidabile per le tue applicazioni elettriche. Il suo design robusto garantisce resistenza e durata nel tempo, rendendolo ideale per un'ampia gamma di utilizzi. Con il CEGN-M8, puoi contare su prestazioni eccellenti e un'installazione semplice, perfetto per professionisti e appassionati del settore elettrico.

Protezione della superficie

Stagnato

forma della flangia

Forma anulare

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

8

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

Min. AWG-size

12

Max. AWG-size

10

gamma AWG

12 ... 10

sezione nominale

4 ... 6 mm²

Produttore

Capocorda lastra occhio 6mmq vite 8mm elettrico industriale