Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEBN-M8
Cod. Produttore
BN-M8
Cod. EAN
8016692036885

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 2,5 mmq
  • Materiale: Alta qualità
  • Tipo: Capocorda da lastra
  • Design: Occhio
  • Installazione: Facile e pratica
  • Conducibilità: Ottima
  • Resistenza: Elevata
  • Serie: CEBN-M8
Capocorda da lastra con occhiello di sezione 2,5 mmq, caratterizzato da una forma anulare della flangia e una bussola corta. Progettato per collegamenti con filettatura metrica M8, adatto a conduttori con sezione compresa tra 1,5 e 2,5 mmq (AWG 16-14). Questo accessorio elettrico garantisce un collegamento sicuro e affidabile senza isolamento, ideale per applicazioni che richiedono connessioni robuste e precise. Realizzato con materiali di qualità per assicurare durata e stabilità nelle installazioni elettriche. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CEBN-M8 è un capocorda da lastra con occhio, progettato per sezioni di 2,5 mmq. Realizzato con materiali di alta qualità, questo connettore garantisce un'ottima conducibilità e resistenza, rendendolo ideale per applicazioni elettriche. La sua struttura robusta e il design pratico lo rendono facile da installare, assicurando connessioni sicure e affidabili. Scegli il CEBN-M8 per le tue esigenze di cablaggio elettrico, dove performance e durabilità sono fondamentali.

Protezione della superficie

Stagnato

forma della flangia

Forma anulare

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

8

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

Min. AWG-size

16

Max. AWG-size

14

gamma AWG

16 ... 14

sezione nominale

0,25 ... 1,5 mm²

Produttore

Capocorda lastra occhio 2,5mmq cablaggio elettrico industriale