Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CERN-M3
Cod. Produttore
RN-M3
Cod. EAN
8016692036687

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Capocorda da lastra occhio
  • Sezione cavo: 1,5 mmq
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Connessioni elettriche
  • Ambiente: Industriale e professionale
  • Installazione: Facile e sicura
  • Serie: CERN-M3
  • Quantità consigliata: 100 pz
Capocorda da lastra con foro anulare, adatto per sezioni di cavo da 1,5 mmq. Presenta una filettatura metrica M3 con bussola corta, ideale per connessioni elettriche precise e affidabili. Realizzato senza isolamento, questo capocorda è progettato per l’utilizzo con conduttori flessibili, garantendo una connessione stabile e sicura. La sua forma anulare facilita il montaggio su terminali e vite, offrendo un’ottima conducibilità elettrica in applicazioni di impianti elettrici e quadri di distribuzione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CERN-M3 è un capocorda da lastra con occhio, progettato per sezioni di 1,5 mmq. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce una connessione sicura e affidabile per le applicazioni elettriche. La sua costruzione robusta e durevole lo rende ideale per l'uso in ambienti industriali e professionali. Con il CERN-M3, si può contare su prestazioni eccellenti e una facile installazione, rendendolo una scelta perfetta per chi cerca efficienza e sicurezza nelle proprie connessioni elettriche.

Protezione della superficie

Stagnato

forma della flangia

Forma anulare

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

3

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

Min. AWG-size

22

Max. AWG-size

16

gamma AWG

22 ... 16

sezione nominale

0,25 ... 1,5 mm²

Produttore

Capocorda da lastra occhio 1,5 mmq per cablaggio industriale