Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEBN-M3
Cod. Produttore
BN-M3
Cod. EAN
8016692036809

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Capocorda da lastra
  • Sezione cavo: 2,5 mmq
  • Materiale: Durevole e robusto
  • Connessione: Sicura e affidabile
  • Applicazioni: Elettriche varie
  • Prestazioni: Eccellenti
  • Serie: CEBN-M3
  • Uso: Professionale
Capocorda da lastra con occhiello adatto per sezioni di cavo da 2,5 mm², caratterizzato da una forma anulare della flangia e una bussola corta. Progettato per collegamenti con filettatura metrica M3, è indicato per conduttori flessibili con gamma AWG da 16 a 14. Realizzato senza isolamento, garantisce una connessione elettrica affidabile e sicura in applicazioni elettriche professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Scopri il CEBN-M3, una capocorda da lastra di alta qualità, progettata per sezioni di 2,5 mmq. Questo prodotto, realizzato con materiali durevoli, garantisce prestazioni eccellenti e una connessione sicura. La sua costruzione robusta assicura un uso affidabile in diverse applicazioni elettriche. Con il CEBN-M3, puoi contare su una soluzione efficiente e resistente per le tue esigenze di cablaggio. Scegli l'affidabilità e la qualità per i tuoi progetti elettrici.

Protezione della superficie

Stagnato

forma della flangia

Forma anulare

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

3

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

Min. AWG-size

16

Max. AWG-size

14

gamma AWG

16 ... 14

sezione nominale

0,25 ... 1,5 mm²

Produttore

Capocorda da lastra occh 2,5 mmq per cablaggio elettrico