Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CERN-M4/3
Cod. Produttore
RN-M4/3
Cod. EAN
8016692036724

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 1,5 mmq
  • Tipo: Capocorda da lastra
  • Design: Con occhio
  • Materiale: Alta qualità
  • Installazione: Facile e pratica
  • Applicazione: Elettrica professionale
  • Affidabilità: Connessione sicura
  • Serie: CERN-M4/3
Capocorda da lastra con occhiello per cavo da 1,5 mmq, realizzato in materiale metallico con finitura zincata per garantire resistenza alla corrosione. Progettato con forma anulare e bussola corta, è adatto per connessioni con filettatura metrica M4. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un collegamento sicuro e affidabile di conduttori di sezione compresa tra 22 e 16 AWG. Non isolato, assicura una connessione diretta e stabile, ottimale per impianti elettrici professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CERN-M4/3 è un capocorda da lastra con occhio, progettato per garantire una connessione sicura e affidabile. Realizzato in materiale di alta qualità, offre una sezione di 1,5 mmq, ideale per applicazioni elettriche che richiedono robustezza e durata. Il design pratico e funzionale facilita l'installazione, rendendolo perfetto per professionisti e appassionati del settore. Con il CERN-M4/3, ogni connessione è garantita con efficienza e sicurezza.

Protezione della superficie

Stagnato

forma della flangia

Forma anulare

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

4

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

Min. AWG-size

22

Max. AWG-size

16

gamma AWG

22 ... 16

sezione nominale

0,25 ... 1,5 mm²

Produttore

Capocorda lastra occhio 1,5mmq vite installazione elettrica