Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CERN-M5
Cod. Produttore
RN-M5
Cod. EAN
8016692036731

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 1,5 mmq
  • Tipo: Capocorda da lastra
  • Materiale: Alta qualità
  • Connessione: Sicura e affidabile
  • Applicazione: Professionale
  • Durata: Lunga
  • Serie: CERN-M5
  • Precisione: Elevata
Capocorda da lastra con occhiello di sezione 1,5 mmq, progettato per connessioni elettriche affidabili. Presenta una filettatura metrica M5 e una forma anulare della flangia, ideale per l’installazione su conduttori di sezione compresa tra 22 e 16 AWG. La bussola ha una forma corta e il prodotto è privo di isolamento, garantendo una connessione diretta e sicura. Questo capocorda è adatto per applicazioni in ambito elettrico che richiedono componenti compatti e resistenti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CERN-M5 è un capocorda da lastra progettato per una sezione di 1,5 mmq. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce una connessione sicura e affidabile per le tue esigenze elettriche. La sua costruzione robusta e la precisione nella lavorazione lo rendono ideale per applicazioni professionali. Con il CERN-M5, puoi contare su prestazioni ottimali e lunga durata, assicurando che ogni collegamento elettrico sia eseguito con la massima efficienza.

Protezione della superficie

Stagnato

forma della flangia

Forma anulare

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

5

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

Min. AWG-size

22

Max. AWG-size

16

gamma AWG

22 ... 16

sezione nominale

0,25 ... 1,5 mm²

Produttore

Capocorda lastra occhio 1,5 mmq uso elettrico professionale